Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos vésőgép MH 10-SE
A leginkább ütésálló, hosszú élettartamú 10 kg-os vésőkalapács (16,8 Joule) nehéz bontási munkálatokhoz és áttörésekhez. Masszív szállítókofferben, kiegészítő nyéllel, karbantartó spray-vel és lapos vésővel. SDS-max befogószárral.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hosszú élettartam
Speciálisan edzett szerszámbefogó, optimális portömítés, nagy teljesítményű és teljesítménytartalékú motor.
Nagy anyagleválasztási teljesítmény
Körülbelül 490 kg beton 60 perc alatt.
Védi az ízületeket
Rezgéscsillapított ergonomikus fogantyú
Fokozatmentesen beállítható ütésszám
Terhelés alatt is lehetővé teszi az ütésszám fokozatmentes beállítását.
Egyenletes ütésszám és ütéserősség
Konstans elektronika
Tájékoztató szénkefecseréhez
A figyelmeztető fény jelzi, ha a szénkeféket kb. 8 munkaórán belül cserélni kell.
Megakadályozza az elkopott szénkefe által okozott motorkárokat.
Önkioldó szénkefék
Erőfeszítés nélküli munka
A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
Maximális elektromos biztonság
Teljes mértékű szigetelés
Egyszerű szerszámbehelyezés
Az automatikus befogás segítségével a szerszámot csak be kell helyezni, majd elforgatni a rögzítéshez.
Egyszerűen használható
Nagyméretű be-/kikapcsoló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!