Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos ütvefúró EDI 13-K
Nagy teljesítményű, kompakt és könnyű, 650 W-os ütvefúró gyorsbefogó fémtokmánnyal 13 mm-ig. Gyors fúrás és hosszú élettartam.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kulcs nélküli fúrótokmány a kényelmes és gyors üzemeltetés érdekében.
- 2 üzemmódos funkció (fúrás és ütvefúrás).
- Ergonomikus markolat gumi párnázással a sokkal kényelmesebb üzemeltetés érdekében.
- Elektronikus gyorsító kioldó állítókerékkel a fokozatmentes fordulatszám-szabályozáshoz.
- Mélységbeállító ütközővel ellátott, nagyon stabil kiegészítő markolat a biztonságos tartáshoz, még nagy forgatónyomaték esetében is.
- Reteszelőgomb a folyamatos üzemhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!