Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos ütvefúró EDI 13-K
Nagy teljesítményű, kompakt és könnyű, 650 W-os ütvefúró gyorsbefogó fémtokmánnyal 13 mm-ig. Gyors fúrás és hosszú élettartam.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kulcs nélküli fúrótokmány a kényelmes és gyors üzemeltetés érdekében.
- 2 üzemmódos funkció (fúrás és ütvefúrás).
- Ergonomikus markolat gumi párnázással a sokkal kényelmesebb üzemeltetés érdekében.
- Elektronikus gyorsító kioldó állítókerékkel a fokozatmentes fordulatszám-szabályozáshoz.
- Mélységbeállító ütközővel ellátott, nagyon stabil kiegészítő markolat a biztonságos tartáshoz, még nagy forgatónyomaték esetében is.
- Reteszelőgomb a folyamatos üzemhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!