Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos szigetelőszalag készlet
Tartalmazza az összes megfelelő színt a biztonságos szigeteléshez és címkézéshez az elektromos szerelések során.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 5. típus előírásaival összhangban bevizsgált
- A vizsgált jellemzőknek köszönhetően biztonságos
- Átütési szilárdság 40 kV-ig
- Nem gyúlékony
Biztonságos és könnyű használat
- Elszakíthatatlan és öregedésálló
- Nagyfokú rugalmasság és tapadóerő
Tartós anyagtulajdonságok változó hőmérsékletek mellett is
Nagyfokú ellenálló képesség híg savakkal és lúgokkal szemben
Óvja a ragasztószalagot a tűző naptól.
A felületek legyenek szilárdak, tiszták, szárazak, valamint zsír- és olajmentesek. A szalagot úgy kell megfeszíteni, hogy optimális ragasztást és legalább két rétegből álló, félig átfedő tekercselést biztosítson. Kevesebb feszítést kell alkalmazni az utolsó rétegen, hogy hatékonyan meggátolható legyen a rétegek eggyé válása.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Elektromos kábelek szigetelésére, jelölésére, kábelkötegek rögzítésére, kábelkötegek gyártásához, kis-, közép- és nagyfeszültségű kábelcsatlakozások védelméhez stb. Megfelel a 2011/65/EK európai irányelvnek (RoHS 2) és az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, valamint a 200/53 számú EU irányelvnek (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!