Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos sarokcsiszoló EWS 17-150 Q Power

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos sarokcsiszoló EWS 17-150 Q Power

Nagy teljesítményű, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló a lehető leggyorsabb anyagleválasztáshoz, és a maximális hatékonyság eléréséhez. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz, rezgéselnyelő markolattal ellátva.
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
Konstans elektronika


Gyorsan haladó munkát tesz lehetővé, mivel a fordulatszám állandó marad még terhelés alatt is.



Újraindulás-gátló


A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.



Túlterhelés elleni védelem és finomindítás


Növeli a gép élettartamát és az üzemelési biztonságot.



Visszarúgás elleni védelem


  • A mechanikus függetlenítésnek köszönhetően nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad.

  • A felhasználó magas szintű védelmének és a munka gyors folytatásának érdekében


"Q-Nut" gyorscsatlakozó szorítóanya és gyorsan állítható védőernyő


A gyorscsatlakozó szerszám egy gombnyomással lehetővé teszi a gyors és szerszámhasználat nélküli korongcserét. A gyorscserélő rendszer ideális kiegészítője a gyors beállítású védőernyő.