Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos sarokcsiszoló EWS 17-150 Q Power
Nagy teljesítményű, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló a lehető leggyorsabb anyagleválasztáshoz, és a maximális hatékonyság eléréséhez. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz, rezgéselnyelő markolattal ellátva.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Konstans elektronika
Gyorsan haladó munkát tesz lehetővé, mivel a fordulatszám állandó marad még terhelés alatt is.
Újraindulás-gátló
A sarokcsiszoló áramszünet után nem indul újra szándékolatlanul, ezáltal jelentősen csökkenti a sérülés veszélyét.
Túlterhelés elleni védelem és finomindítás
Növeli a gép élettartamát és az üzemelési biztonságot.
Visszarúgás elleni védelem
- A mechanikus függetlenítésnek köszönhetően nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad.
- A felhasználó magas szintű védelmének és a munka gyors folytatásának érdekében
"Q-Nut" gyorscsatlakozó szorítóanya és gyorsan állítható védőernyő
A gyorscsatlakozó szerszám egy gombnyomással lehetővé teszi a gyors és szerszámhasználat nélküli korongcserét. A gyorscserélő rendszer ideális kiegészítője a gyors beállítású védőernyő.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!