Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 1
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 2
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 3
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 4
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 5
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 6
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 7
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 8
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 9
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230 - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230

2400 W-os sarokcsiszoló, max. 230 mm-es átmérőjű korongokhoz
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
Optimális munkavégzési helyzet


90°-os lépésekben elfordítható markolat



Kevésbé fáradságos munkavégzés


Nagyon keskeny kialakítású ház és rezgéscsillapítás mindkét markolaton



Csavarodásálló védőburkolat


  • A burkolat nem csavarodik meg munka közben, így ideális védelmet nyújt a kezelőnek

  • Szerszám nélkül állítható a gyors és hatékony munkához


Visszarúgás elleni védelem


Ha a korong hirtelen elakad, a motor áramellátása megszakad, ezáltal csökkentve a sérülésveszélyt.



Túlterhelés kijelző


A motor meghibásodásának elkerülése érdekében a készülék túlterhelése esetén egy LED-jelzés villan fel.



Be/Ki kapcsoló intelligens elektronikával


  • Újraindulás elleni védelem

  • Túlterhelés elleni védelem

  • Finomindítás


Optimalizált por elleni védelem


  • Dupla labirinttömítés a golyóscsapágyakhoz

  • Zárt kapcsoló

  • A hátsó szellőzőnyílásokon keresztül hideg levegőt szív be, amit az elülső részen lévő hajtóműfejen fúj ki