Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 24-230
2400 W-os sarokcsiszoló, max. 230 mm-es átmérőjű korongokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Optimális munkavégzési helyzet
90°-os lépésekben elfordítható markolat
Kevésbé fáradságos munkavégzés
Nagyon keskeny kialakítású ház és rezgéscsillapítás mindkét markolaton
Csavarodásálló védőburkolat
- A burkolat nem csavarodik meg munka közben, így ideális védelmet nyújt a kezelőnek
- Szerszám nélkül állítható a gyors és hatékony munkához
Visszarúgás elleni védelem
Ha a korong hirtelen elakad, a motor áramellátása megszakad, ezáltal csökkentve a sérülésveszélyt.
Túlterhelés kijelző
A motor meghibásodásának elkerülése érdekében a készülék túlterhelése esetén egy LED-jelzés villan fel.
Be/Ki kapcsoló intelligens elektronikával
- Újraindulás elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Finomindítás
Optimalizált por elleni védelem
- Dupla labirinttömítés a golyóscsapágyakhoz
- Zárt kapcsoló
- A hátsó szellőzőnyílásokon keresztül hideg levegőt szív be, amit az elülső részen lévő hajtóműfejen fúj ki
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!