Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos rezgőcsiszoló, ESS 115-2 univerzális szorítórendszerrel
Tépőzáras csiszolópapír rögzítésére, 230 x 115 mm-es méretekhez és 10-lyukas perforációhoz, valamint ragasztórendszer nélküli csiszolópapír befogására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló csiszolási kidolgozás
- Alacsony vibrációjú és tartós rezgető rendszer
- Tökéletes csiszolási eredményt nyújt, csaknem csiszolási barázdák nélkül
Robusztus befogórendszer sokoldalú használatra
- Az univerzális befogórendszer lehetővé teszi a csiszolópapírok használatát tépőzáras rögzítővel vagy anélkül.
- Csiszolóanyagok használata max. 10 mm vastagságig
Beépített porelszívás
- Könnyen üríthető porgyűjtő kazetta
- Öngeneráló porelszívás és mosható poliészter szűrő
Tiszta munkavégzés
További elszívást biztosító oldalsó elszívócsatornák a tépőzáras csiszolószivacson.
Erősebb tartás külső porszívók csatlakoztatása esetén
Univerzális, hornyos elszívó csatlakozás
A káros porokat (pl. fűrészpor és festék por) egy M porosztályú porszívóval kell elszívni. Az ISS 45-M automatikus száraz és nedves ipari porszívó (cikksz.: 07011460) alkalmas az ilyen porok elszívására.
Fa, gipszkarton, műanyag, színesfém, acél borítás stb. csiszolására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!