Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos gyalu EH 4
Elektromos gyalu EH 4 - 1
Elektromos gyalu EH 4 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos gyalu EH 4

Nagy térfogatú gyalu extra nagy forgácselvezető csővel és forgácsgyűjtő zsákkal a hibamentes, tiszta üzemelésért
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
Fáradságmentes munkavégzés, még keményfa megmunkálása során sincs szükség nagy erőkifejtésre


Nagy teljesítményű, 1050 W-os motor



Tökéletes felületminőség


Nagy kerületi sebesség és nagy szárátmérőjű gyalukés



Majdnem mindent eltávolít, ezáltal megtisztítja a környező területet


Nagy térfogatú forgácsgyűjtő zsák töltési szint jelzővel



A lehető legnagyobb rugalmasság munkavégzés közben


A forgácsok a jobb vagy a bal oldalra is kivethetők (állítható)