Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos fúró- és vésőkalapács BMH 45-XE
Nagy teljesítményű és rezgéscsillapított, 8 kg-os fúrókalapács/vésőkalapács SDS-max befogószárral.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes munka
Hosszan tartó vésési munkáknál nem kell folyamatosan lenyomva tartania a kapcsolót.
Állítható fúró- és ütőteljesítmény
A fúró- és ütőteljesítmény az elektronikus állítógomb egyszerű elforgatásával növelhető vagy csökkenthető.
Működési hiba kijelzése
A szerviz LED jelzi a hibás működést, és a szénkefe csere azonnali szükségességét.
Gyors fúrás és rendkívül egyenletes járás
A rezgéscsillapítás védi a felhasználó ízületeit. Rövidebb fúrási időtartamok nagy ütőerővel.
Fáradtságmentes munkavégzés
A 12 állásban rögzíthető vésőbeállítás lehetővé teszi a különböző munkaszögekhez való alkalmazkodást.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!