Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos féklégtelenítő berendezés
Különösen masszív, kiváló minőségű eszköz. Személygépkocsik szivárgó fékjeihez és tehergépjárművek kuplungjaihoz. Könnyen használható és szervizelhető. Elektro-hidraulikus fékekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A nyomás 0,4 és 4 bar között fokozatmentesen állítható
Minden ABS-el ellátott járműhöz (meghatározott üzemi nyomás) alkalmas.
Az eredeti tartályból működik maximum 12 literig
Nincs időigényes utántöltés, valamint nem áll fenn a nedvességelnyelés veszélye.
Üres doboz esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást
Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.
Alacsony nyomást vizsgáló kiegészítő teszt
Egyszerű és gyors fékrendszer-szivárgást vizsgáló teszt, valamint a fékdugattyú egyenletes mozgásának ellenőrzése.
Mobil eszköz munkamagasságban lévő kezelőszervekkel
Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés.
Kiváló minőségű epoxi bevonat
Különösen ellenáll a fékfolyadéknak.
Szállítási terjedelem:
- Kocsi adaptertároló rekesszel
- Univerzális kúpos tömítés a tartály tömítéséhez
- Elszívó eszköz előzetes leürítéshez
- Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 számos európai személygépkocsi esetében)
Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!