Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos féklégtelenítő berendezés

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos féklégtelenítő berendezés

Személygépkocsik szivárgó fékjeihez és tehergépjárművek fékfolyadékkal működő kuplungjaihoz. Használható max. 60 literes tartálymérethez, valamint elektro-hidraulikus fékekhez.
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
A nyomás 0,4 és 3,5 bar között fokozatmentesen állítható


Minden ABS-el ellátott járműhöz (meghatározott üzemi nyomás) alkalmas.



Az eredeti hordóból működik maximum 60 literig


Nincs időigényes utántöltés, valamint nem áll fenn a nedvességelnyelés veszélye.



Üres hordó esetén automatikusan kikapcsol, így megelőzi a levegőbeszívást


Nincs szükség az eszköz időigényes légtelenítésére a tartály cseréjéhez.



Alacsony nyomást vizsgáló kiegészítő teszt


Egyszerű és gyors fékrendszer-szivárgást vizsgáló teszt, valamint a fékdugattyú egyenletes mozgásának ellenőrzése.



Mobil eszköz munkamagasságban lévő kezelőszervekkel


Fáradtságmentes és kényelmes munkavégzés



Kiváló minőségű epoxi bevonat


Ellenáll a fékfolyadéknak



Szállítási terjedelem:


  • Tartállyal rendelkező eszköz adaptertároló rekesszel

  • Tömített tartályfedél szívócsővel

  • Euro adapter cikksz. 071455 301 (E 20 majdnem az összes európai személygépkocsi esetében)

  • Emelőlánc a tartály rögzítése érdekében
Megjegyzés

Csak ásványolajmentes fékfolyadékokat használjon