Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos csiszoló reszelő, ESF 500-E Universal
Alacsony zajkibocsátású, praktikus elektromos csiszoló reszelő csiszoláshoz, polírozáshoz, sorjázáshoz és szatináláshoz nehezen hozzáférhető helyeken, a szalag elkopása nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kényelmes
A 360°-ban elforgatható csiszolókar mindig biztosítja az optimális gép- és a munkavégzési helyzetet
Állítható szalagsebesség
Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi a szalagsebesség beállítását 6,5–15,5 m/s között
Állandó fordulatszám
Konstans elektronika
Védelem a kezelő és a munkagép számára
Finomindítás
A megadott rezgéskibocsátási értékek mérését a szabványosított vizsgálati eljárással összhangban végezték, és ezek az értékek felhasználhatók a különböző elektromos eszközök összehasonlítására. A mért értékek ezenkívül a kitettség előzetes becslésére is használhatók. Az elektromos csiszoló reszelőre max. 19 mm széles csiszolószalagokat lehet felszerelni, azonban a Würth csak max. 16 mm széles csiszolószalagokat forgalmaz.
Lakatosoknak, szerszámkészítőknek, keretkészítőknek, konyha- és járműkarosszéria építőknek, valamint nemesacéllal dolgozók és járműjavító műhelyek számára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!