Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hegesztő inverter WIS 160 Super+ Würth
100%-os kapacitás, kompatibilis a 100 méteres hosszabbítókábellel (3x2,5 mm)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hatékony, nagyon kompakt hegesztőgép
- A megfelelő hegesztőáram könnyen kiválasztható digitális kijelzőn
- Strapabíró műanyag kofferben szállítva
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztési eredményt biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Biztosíték elosztó
Csak egy 16 A-es biztosítékot igényel
Íverősség
- Stabilabb hegesztőfeszültség
- Kevesebb fröcskölés
- Rendezettebb hegesztési varratok
- A kis áramerősségek megakadályozzák az inverter elakadását
Forró indítás
- Egy pillanatra megnöveli az indítóáramot
- Könnyebb ívgyújtás
Tapadásgátlás
- A hegesztési feszültség csökken, ha a hegesztő inverter rátapad a munkadarabra
- Megkönnyíti a hegesztő inverter eltávolítását
Szállítási terjedelem:
- Hegesztőgép, WIS 160 Super+
- Földelő kábel, 1,5 m, 16 mm²
- Elektródás hegesztőkábel, 2,5 m, 16 mm²
- Drótkefe/salakoló kalapács
- Műanyag koffer
„Kaparó startos”TIG hegesztés (cikkszám: 0984 950 001)
- A „kaparó startos”TIG hegesztés csak hegesztőpisztoly és nyomásszabályozó segítségével lehetséges
- Névleges feszültség 69 V
- Minimális generátor 6 kVA
- Biztosíték mérete 16 A
- Csatlakozókábel, 2 m, 2,5 mm²
- IP 21-es védettségi kategória
- Terhelhetőség 160 A (30 °C-os hőmérsékleten)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!