Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S
Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S - 1
Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S - 2
Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S - 3
Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S

A kettős feszültségű inverteres hegesztő a legújabb IGBT technológiával rendelkezik az ARC és LIFT hegesztéshez.
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
A technológiailag fejlett PFC (teljesítménytényező-korrekciós) vezérlő


Energiatakarékossági előnyöket, valamint megbízható és állandó ívteljesítményt nyújt



Egyszerűen használható


A hegesztési áram pontos digitális beállítása, hegesztés kiváló eredményekkel



Praktikus kialakítás


Könnyen hordozhatóvá teszi a berendezést, ami szinte minden munkaterületen lehetővé teszi a használatát



IGBT technológia


Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)



Két hegesztési üzemmódba kapcsolható


A pálcás üzemmódon kívül átkapcsolható TIG-indításra is, amely lehetővé teszi a TIG-hegesztés egyszerű elvégzését „Lift TIG” hegesztőpisztollyal



Jobb hűtésű kivitel


Csökkenti a gép belsejében lévő port és növeli a működési ciklust



Sima és egyenletes ív


Ív-erősség szabályozás



Forró indítás


Kiemelkedő gyújtás



Leragadásgátló rendszer


Az elektródák nem ragadnak le

Megjegyzés
  • Ív-erősség: A kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak az olvadékfürdőbe folyjon és ezért kialudjon az ív. Ennek eredményeként a nehezen hegeszthető elektródák is felhasználhatók.

  • Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.

  • Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.

  • Max. elektródaátm. rövid idejű hegesztéshez. Berendezés magas értékekre beállítva (170–200 A)