Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektródás kézi hegesztő inverter EWI 200S
A kettős feszültségű inverteres hegesztő a legújabb IGBT technológiával rendelkezik az ARC és LIFT hegesztéshez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A technológiailag fejlett PFC (teljesítménytényező-korrekciós) vezérlő
Energiatakarékossági előnyöket, valamint megbízható és állandó ívteljesítményt nyújt
Egyszerűen használható
A hegesztési áram pontos digitális beállítása, hegesztés kiváló eredményekkel
Praktikus kialakítás
Könnyen hordozhatóvá teszi a berendezést, ami szinte minden munkaterületen lehetővé teszi a használatát
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Két hegesztési üzemmódba kapcsolható
A pálcás üzemmódon kívül átkapcsolható TIG-indításra is, amely lehetővé teszi a TIG-hegesztés egyszerű elvégzését „Lift TIG” hegesztőpisztollyal
Jobb hűtésű kivitel
Csökkenti a gép belsejében lévő port és növeli a működési ciklust
Sima és egyenletes ív
Ív-erősség szabályozás
Forró indítás
Kiemelkedő gyújtás
Leragadásgátló rendszer
Az elektródák nem ragadnak le
- Ív-erősség: A kritikus helyzetekben megnöveli az ívfeszültséget. Megakadályozza, hogy a salak az olvadékfürdőbe folyjon és ezért kialudjon az ív. Ennek eredményeként a nehezen hegeszthető elektródák is felhasználhatók.
- Forró indítás: Biztosítja az elektróda megbízható begyújtását. A forró indítás energiája automatikusan igazodik a kiválasztott hegesztőáramhoz.
- Tapadásgátlás: Az áramerősség automatikus lecsökkentésével megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon. Ennek eredményeként az elektróda nem olvad ki, és megelőzhető az ötvöző elemek kiégése.
- Max. elektródaátm. rövid idejű hegesztéshez. Berendezés magas értékekre beállítva (170–200 A)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!