Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Élcsiszoló szalag
F-papír alap alumínium oxid szemcsével, félig nyitott szórás, rendkívül nagy terhelésekhez (pl. kalibrálás).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül hosszú élettartam az antisztatikus felület következtében kialakuló minimális eltömődés miatt
- F-papír, félig nyitott szórás antisztatikus felülettel, amely megakadályozza a csiszolószalag túl korai eltömődését, a csiszolószalagok rendkívül nagy teherbírása (pl. kalibrálás), az optimális csiszolási felület és a csekély csiszolási por (finom por) érdekében.
A szalagokat száraz fagymentes helyen kell tárolni. Ne tárolja fűtőtestek, hideg vagy nedves falak, ajtók vagy ablakok közelében, és ne tárolja közvetlenül a földön. Javasolt tárolási hőmérséklet 18°C és 22°C között 45% és 65% relatív páratartalom mellett. Óvja a szalagot a tűző naptól. Lehetőség szerint tárolja a csiszolószalagot eredeti csomagolásában a felhasználásig. A csomagolásából kivett csiszolószalagot úgy tárolja, hogy elkerülje a deformálódást.
Élcsiszoló gépekhez
Kalibrálás, szekrény előlapok és oldallapok (furnérozott) csiszolása, vázrészek csiszolása tömör fa szekrényekhez. Különösen alkalmas furnérokhoz, tömör fához (keményfa, puhafa, harántrostú fa, gyantás fák) és faanyagokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!