- Meggátolja a megcsúszást, átviszi a teljes meghajtóerőt, kiküszöböli az ékszíj zaját
- Kiküszöböli a hideg, nedves időjárás, vagy a normális megnyúlás miatti apró megcsúszásból adódó utánállítást
- AOX-mentes
Csak jól szellőző helyiségekben használja.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Bőrből, gumiból, balatából, szőrből stb. készült ékszíjakhoz. Lapos szíjak esetén nem használható. Az ékszíj használatakor a szíjtárcsákkal való érintkezés megnövekszik – az elválasztási és a súrlódási problémák a minimumra csökkennek. Az ékszíj hatékonysága megnövekszik.
Illessze be a szórófejet és permetezze be a szíjat úgy, hogy a szórópalack vége a szíj belsejéhez közel legyen. Vagy permetezzen be egy területet belül, miközben kb. 5 másodpercig járatja a motort.
A legelső használat előtt tisztítsa meg a működő felületeket. Használja takarékosan és pontosan – kerülje a felesleges anyagkiszórást.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!