Egyszer használatos emelőheveder DIN 60005 szerint
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyszer használatos emelőheveder DIN 60005 szerint
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
Nagy szilárdságú poliészterből készült
- Kíméletes a felületekhez
- Kis önsúly
Rendkívül rugalmas heveder
- Minden fajta rakományhoz
- Különböző felfüggesztési konfigurációk
- A hagyományos hevederekkel összehasonlítva jelentősen alacsonyabb a sérülés kockázata
Nagy teherbíró képesség
Megjegyzés
Az eldobható emelőhevedereket csak egyszer lehet használni, ezért a szállítási lánc végén hulladékként kell kezelni őket!
Alkalmazási terület
- A lebomló emelőhevederek –40 °C és +100 °C közötti hőmérsékleten használhatók
- A kis önsúlynak és nagy rugalmasságnak köszönhetően a lebomló emelőhevederek kiváló kezelési tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért használják őket mind a gyárakban, mind az építkezéseken
- Frissen ültetett fákhoz is használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!