Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyszer használatos kesztyű Kék színű, púdermentes nitril
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nitril/4mil védőkesztyű
- Élelmiszerek számára biztonságos
- Allergén latexfehérjéktől mentes
- Irányváltós
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Púdermentes
- Vízálló
Anyagvastagság
Ujjak: 0,12–0,13 mm, tenyérrészek: 0,09–0,10 mm, mandzsetta: 0,07–0,08 mm
Laboratóriumi munkák, élelmiszer-feldolgozó ipar, gyógyszerészeti és vegyipar, villamosmérnöki munkák, dekorációs munkák, festékszórás és polírozás, tisztítási és karbantartási munkák
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!