A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Egyes kikötési pont acélhoz Csavaros változat, merev
Automata zuhanásgátló rendszer fémszerkezetekhez gépcsavarokkal történő gyors és könnyű felszereléshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kikötési pont gyors és könnyű fel- és leszerelése
- Helytakarékos
- Egyes kikötési pont rögzítése fémszerkezetekhez a készlethez mellékelt gépcsavarral (V4A M16 x 60 gépcsavar)
- A szerelési tartozék (V4A M16 x 60 gépcsavar) a szállítási terjedelem részét képezi
- Tartsa be a kötőelemekre és az egyes kikötési pontra vonatkozó szerelési utasításokat és engedélyeket.
- Az építésügyi műszaki előírások szerint el kell végezni az alapfelület statikus méretezését
- DIBt National műszaki engedély, Z-14.9-692
- Emellett hitelesítve a DIN EN 795:2012 „A” típus (deformációra, statikus és dinamikus szilárdságra és integritásra vonatkozó vizsgálatok), valamint a CEN/TS 16415 szerint
- Maximum három személy biztosításához megfelelő, leesés elleni egyéni védőfelszereléssel együtt használva
- Az egyes kikötési pont felhasználható rutinszerű munkavégzéshez olyan területeken, ahol fennáll a zuhanás veszélye, például karbantartási és szerelési munkákhoz lapostetőkön stb.
- Az egyes kikötési pont csak az előírt rögzítőelemekkel szerelhető fel a fémszerkezetekre
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!