Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Benyomható gyorscsatlakozó
Egyenes becsavarozható csatlakozó haszongépjárművekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors és egyszerű cső-/tömlőfelszerelés és -eltávolítás
Csökkenti a szivárgás kockázatát,
mivel kevesebb az alkatrész
Korrózióálló sárgaréz kivitel
Költségmegtakarítás
a rövidebb felszerelési és javítási időnek köszönhetően
Megfelel a nemzetközi DIN, DOT és SAE szabványoknak
Üzemi közeg: Sűrített levegő
Maximális üzemi nyomás: A DIN 74324 előírásai szerint
Üzemi hőmérséklet: -40 °C* és +100 °C között
(* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)
Csövek: A DIN 74324 előírásai szerint
Anyaga:
- Szerelvényest: Sárgaréz
- Cső erősítő hüvely: Sárgaréz, nikkelezett
- Több részből álló szorítóbilincs: Sárgaréz, nikkelezett
- O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5-16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
- Csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabványnak
- Csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak
- Csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékberendezéssel felszerelt
- haszongépjárműhöz
Poliamid csövekhez 6–16 mm Ø között, haszongépjárműveken a légfékrendszer és a segédrendszerek alkatrészeinek összekapcsolására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!