Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag dugós csatlakozók
Egyenes átmenő összekötőelem sűrítettlevegős vezérlőcsövekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Üzemi hőmérséklet: -20°C és +80°C között
- Megengedett üzemi nyomás max. 20 bar
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden csövet rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
Különböző anyagminőségű műanyag csövekhez alkalmazhatók. Fékrendszerekhez nem használható, csak másodlagos fogyasztóknak.
Szerelés:
Illessze a poliamid csövet a gyorscsatlakozóba, ezután az O-gyűrű kis ellenállását leküzdve nyomja be a csövet ütközésig
Szétszerelés:
Nyomja be a feszítőgyűrűt a kötésig, és húzza ki a csövet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!