Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
EPDM tömítőszalag Kültéri
EPDM tömítőszalag Kültéri - 1
EPDM tömítőszalag Kültéri - 2
EPDM tömítőszalag Kültéri - 3
EPDM tömítőszalag Kültéri - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EPDM tömítőszalag Kültéri

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Vízálló és szellőző


  • Megbízható tömítést biztosít a kívülről jövő víz ellen

  • Ugyanakkor a membránnak elegendő páraáteresztő képessége van ahhoz, hogy a beltéri vízgőz a kültérre szűrődhessen, ezáltal megakadályozva az épületek nedvességkárosodását


Rendkívül nagy rugalmasság


  • Optimális megbízhatóság az alkatrészek elmozdulása esetén

  • Kényelmes alkalmazás a szalag rugalmasságának köszönhetően


Kitűnően ellenáll az időjárási hatásoknak


  • A kiváló minőségű anyag tartós, megbízható tömítést biztosít

  • Nagyon jó ellenállás az UV-sugárzással szemben


Megbízható szerelés egyenetlen alapfelületeken


Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva megbízhatóan szerelhető akár enyhén egyenetlen építési felületekre is.



Jó kompatibilitás a bitumennel

Megjegyzés

Nem alkalmas a talajjal érintkező területeken történő tömítéshez/nem alkalmas szigeteléshez a DIN 18533 szerint.



A szalag nem átvakolható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.