Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapfejű csavar peremmel EN 1665, kékre passzivált horganyzott 8.8 acél, (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!