Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavar peremmel EN 1665, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
Hatlapfejű csavar peremmel EN 1665, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 1
Hatlapfejű csavar peremmel EN 1665, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL) - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar peremmel EN 1665, acél, 8.8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
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
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy védőbevonatot (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz



Korrózióállóság:


  • Átmérő ≥ M2 – 360 h*

  • Átmérő ≥ M4 – 600 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*

Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva



Az előnyök áttekintése:


  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).