Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavar peremmel
Hatlapfejű csavar peremmel - 1
Hatlapfejű csavar peremmel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar peremmel

EN 1665, szilárdsági osztály 10.9, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)
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
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő ≥ M6 – 480 h*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 h*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permet teszttel vizsgálva.


A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


  • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09-0,14 μ
Megjegyzés

Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).