Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém)
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) - 1
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém)

EN 1664 acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Az ISO EN 1664 szabvány felváltja a DIN 6927 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1667 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.