Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém) EN 1664, kékre passzivált horganyzott 10 acél (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ISO EN 1664 szabvány felváltja a DIN 6927 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1667 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!