Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét) EN 1663, kékre passzivált horganyzott 8 acél (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ISO EN 1663 szabvány felváltja a DIN 6926 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1666 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott | A 12. szilárdsági osztályt belevették.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!