Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya peremmel EN 1661, acél, 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel EN 1661, acél, 8, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
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
A horganyzott, króm (VI)-mentes cink-nikkel fekete bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.



Korrózióállóság:



  • Átmérő: ≥ M2 – 360 ó*

  • Átmérő: ≥ M4 – 600 ó*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 ó*


  • *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva


Az előnyök áttekintése:



  • Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint

  • Króm (VI) mentes

  • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás

  • Gyakorlati és dekoratív
Megjegyzés

Az ISO EN 1661 szabvány felváltja a DIN 6923 szabványt | Van néhány hasonlóság | A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.