Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya DIN EN 14399-4, acél, 10Z, tűzihorganyzott, nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy szilárdságú szerelvények, a DIN EN 14399-4 szerint. Nagy szilárdságú előfeszített szerkezeti csavarkötésekhez a fémmegmunkálásban
- HV rendszer
- K1 osztály
- 10Z szilárdsági osztály
- Tűzihorganyzott acél
- MoS2-dal kenve
„Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon.” (kivonat a DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 szabványból).
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acél tartószerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Tárolás és szállítás:
A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!