Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavar DIN EN 14399-4, acél, 10.9, tűzihorganyzott (TZN), nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötéshez
Hatlapfejű csavar DIN EN 14399-4, acél, 10.9, tűzihorganyzott (TZN), nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötéshez - 1
Hatlapfejű csavar DIN EN 14399-4, acél, 10.9, tűzihorganyzott (TZN), nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötéshez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar DIN EN 14399-4, acél, 10.9, tűzihorganyzott (TZN), nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötéshez

Olvassa el a cikk leírását

72 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Nagy szilárdságú előterhelt szerelvények fémszerkezetek csavarkötéseihez


  • HV rendszer

  • K1 osztály

  • Szilárdsági osztály 10,9

  • Tűzihorganyzott acél


Nagy szakítószilárdságú előfeszített csavarok nagyméretű kulcsnyílással:


Nagy fej alatti felület


  • Csökkentett felületi nyomás

  • Kisebb alakváltozás


Nagy fej alatti sugár


  • A feszültséggyűjtő horony hatás csökken

  • Hosszú távon jobb ellenállás rezgésekkel szemben


Meghatározott súrlódási tulajdonságok


  • Tervezett előterhelést tesz lehetővé


Tételazonosító jelölés a terméken


  • Ez eltekint az EN 10204 szabvány szerinti 3.1-es vizsgálati tanúsítvány kérésének szükségességétől. (lásd DIN EN 1090-2:2018-09, 1. táblázat)


CE-jelölés


  • Szabályozott építőanyag
Megjegyzés

A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acél tartószerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák. „Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.



A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!



Tárolás és szállítás:


A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.