Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ELMO®VDE potenciálkiegyenlítő sín
ELMO<SUP>®</SUP>VDE potenciálkiegyenlítő sín - 1
ELMO<SUP>®</SUP>VDE potenciálkiegyenlítő sín - 2
ELMO<SUP>®</SUP>VDE potenciálkiegyenlítő sín - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ELMO®VDE potenciálkiegyenlítő sín

25 mm²-es befogási pont: 2 vezeték van rögzítve csak egy csavarral
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
Csatlakozási lehetőségek:


  • 1 db szíj, 30x4 mm, vagy 1 db kerek vezeték, 8–10 mm

  • 1 db kerek vezeték, 50 mm2

  • 1 db kerek vezeték, 2,5–6 mm
    2

  • 6 db kerek vezeték, 6–25 mm
    2


A vezeték rögzítéséhez szükséges idő 20%-kal kevesebb


Nyitott rögzítőbilincsek szállításkor



A fedél mindkét irányban felnyitható, nyitott állapotban 60° vagy 120° szögben rögzíthető

A VDE 0618 szabvány 1. rész és a VDE 0100 szabvány 540. rész előírásaival összhangban, potenciálkiegyenlítéshez a VDE 0190 szabvánnyal összhangban