Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ELMO®VDE potenciálkiegyenlítő sín
25 mm²-es befogási pont: 2 vezeték van rögzítve csak egy csavarral
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csatlakozási lehetőségek:
- 1 db szíj, 30x4 mm, vagy 1 db kerek vezeték, 8–10 mm
- 1 db kerek vezeték, 50 mm2
- 1 db kerek vezeték, 2,5–6 mm
2 - 6 db kerek vezeték, 6–25 mm
2
A vezeték rögzítéséhez szükséges idő 20%-kal kevesebb
Nyitott rögzítőbilincsek szállításkor
A fedél mindkét irányban felnyitható, nyitott állapotban 60° vagy 120° szögben rögzíthető
A VDE 0618 szabvány 1. rész és a VDE 0100 szabvány 540. rész előírásaival összhangban, potenciálkiegyenlítéshez a VDE 0190 szabvánnyal összhangban
Beltéri használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!