Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dynapro Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 40 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez
For wooden drawers and Vionaro V8 and V13 drawer frame systems
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Beépített Tipmatic elem
- Nincs további szerelési munka vagy helyigény
- A nyitáshoz nyomja meg a panel középső harmadát
Precízen állítható elülső hézag
- Mindkét oldalon állítható max. 6 mm-ig (gyári alapbeállítás: 4,5 mm)
A szinkronizálás opcionálisan utólag is felszerelhető
- A nyitáshoz csak érintse meg bárhol az elülső panel felületét
Rendkívül sima üzem, nincs félúton kopogás
- Teljesen szinkronfutású csúszósínek
Könnyű és pontos nyitást tesz lehetővé
- Kopásálló műanyag görgők
Nagyfokú oldalsó stabilitás
- Széles fióksínek
A megfelelő záróelem és állítóadapter három- vagy kétdimenziós beállítási lehetőséget biztosít.
Az elülső hézag nagysága számos befolyásoló tényezőtől függ, például a burkolat szélességétől, magasságától vagy attól, hogy a burkolat mennyire robusztus. Ennek következtében mintaütköző kialakítását javasoljuk.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!