Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Körkefe, durva
Különösen alkalmas hegesztési varratok, kontúrok és szélek megmunkálására. Homokfúvás hatása biztosítja az ónbevonatok készítéséhez és a rétegfelhordáshoz szükséges jó alapozást
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Alvázvédők, tömítőanyagok, festékek, rozsda és egyéb oxidréteg gyors eltávolítására
Biztonsági előírások DBS 3500 sűrített levegős eszközzel történő használathoz:
- A 11 mm-es kefeszalagokat csak maximum 5,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A 23 mm-es kefeszalagokat csak maximum 6,2 bar nyomáson lehet működtetni
- A felületi nyomás mindkét esetben legfeljebb 500 gramm lehet
Alvázvédők, szigetelő- és tömítőanyagok, festékek, rozsda és egyéb oxidréteg eltávolítására.
Különösen alkalmas hegesztési varratok, kontúrok és szélek megmunkálására.
Homokfúvás hatása biztosítja az ónbevonatok készítéséhez és a rétegfelhordáshoz szükséges jó tapadást.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!