Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dupla kartusos kinyomópisztoly 380/620 ml-hez
Az AI-1 2C-PUR 2-komponensű ragasztóanyagok feldolgozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ergonomikus és kiegyensúlyozott markolat
- Megkönnyíti a pisztoly használatát
- A reteszt egy kézzel is kioldhatja
Nagy átvitel
- A 400 kg-os kinyomó erő gyengéd és fáradságmentes munkát tesz lehetővé
- A kettős átvitel optimálisan elosztja a kézi nyomóerőt a két tolórúdra
Gyors dekompresszió
A gyors dekompresszió gyors és azonnali megszakítást tesz lehetővé habosodás esetén
Felhasználóbarát
- A cseppmentes funkció megakadályozza az anyag megfutását
- A „snap-fit” funkció lehetővé teszi a jobb befogást, és megakadályozza a kartus megcsúszását vagy kiesését
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!