Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Műanyag dupla kartusos kinyomópisztoly 38 ml-es és 50 ml-es dupla kartusokhoz
1:1, 4:1 és 10:1 keverési arányokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az ergonomikusan kialakított fogantyú optimálisan és biztonságosan illeszkedik a kézbe, és lehetővé teszi a ragasztó könnyű kinyomását
- Pontos és állandó adagolás
- Beépített nyomáscsökkentővel
- Ütésálló műanyagból készült
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
A kétkomponensű FLM 50 folyékony fém, az ESK-50, Replast és Klebfix 2K állandó adagolását a kézi adagoló biztosítja. A két komponenst a kívánt mennyiségben nyomja ki a patronból. Könnyű kezelhetősége miatt az adagolópisztoly felhasználóbarát és ipari alkalmazásra is alkalmas. Az 1:1, 4:1 és 10:1 keverőadapterrel együtt szállítjuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!