Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kettős csillagkulcs készlet, hajlított 12 részes
Metrikus, DIN 838/ISO 3318
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!



Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Meghajtás: POWERDRIV tizenkétlapú
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Krómozott, polírozott gyűrűk
Forma: Csillagoldal 18°-ban hajlított
Tartalom: 12 részes
Méretenként 1 db kettős csillagkulcs, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!