Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő dugókulcsbetét készlet
A kipufogógáz-hőmérséklet érzékelők károsításmentes eltávolításához és felszereléséhez a Renault/Dacia 1.5 és az 1.6 DCI motorokon
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúszásbiztos erőátvitel
- A hatszög profilnak köszönhetően garantáltan csúszásbiztos erőátvitel akkor is, ha a szerszám szilárdan ül
Flexibilis behajtás
- Kettős behajtás, akár oldalirányból SW19 villáskulccsal, vagy hátulról egy 1/2 colos racsnival
Károsításmentes munkavégzés
- Mindkét speciális anya réselt kialakításának köszönhetően a kábel oldalról kivezethető, ezért nem sérül
- Renault Capture, Clio IV, SCÉNIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III
- Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II
- K9K/R9M motor kódok (1.5dCi + 1.6dCi)
- pl. Renault mérőszonda, OEM 22 65 891 53R/22 65 823 54R
- valamint Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (e.g. Vito + Citan)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!