Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos dugattyús kompresszor W-360/100

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos dugattyús kompresszor W-360/100

Ékszíjhajtású profi kompresszor S1 osztályú villanymotorokkal
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
  • Szerviz vagy műhely célokra

  • Szakaszos levegő felhasználásra

  • 10 bar végnyomás

  • S1 osztályú villanymotor

  • Indítás könnyítő szeleppel ellátva

  • Nyomáskapcsolóval, beépített hővédelemmel ellátva

  • Öntöttvas henger

  • Olajkenésű, kéthengeres, egyfokozatú kivitel

  • Kerekekkel, fogantyúval ellátott tartály

  • Golyóscsap a tartályon

  • Manuális kondenzvíz leeresztő a tartály alján

  • Nyomás szabályzó, biztonsági gyorscsatlakozóval

  • 230 V / 50 Hz