Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elektromos dugattyús kompresszor W-360/100
Ékszíjhajtású profi kompresszor S1 osztályú villanymotorokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Szerviz vagy műhely célokra
- Szakaszos levegő felhasználásra
- 10 bar végnyomás
- S1 osztályú villanymotor
- Indítás könnyítő szeleppel ellátva
- Nyomáskapcsolóval, beépített hővédelemmel ellátva
- Öntöttvas henger
- Olajkenésű, kéthengeres, egyfokozatú kivitel
- Kerekekkel, fogantyúval ellátott tartály
- Golyóscsap a tartályon
- Manuális kondenzvíz leeresztő a tartály alján
- Nyomás szabályzó, biztonsági gyorscsatlakozóval
- 230 V / 50 Hz
A megfelelő dugattyús kompresszor kiválasztásának szempontjai:
A kompresszorról üzemeltetni kívánt pneumatikus gépek, berendezések percenkénti légfogyasztásának 2 - 2,5-szeresét véve határozzuk meg azok légigényét, a felhasználás intenzitásától függően. A dugattyús kompresszor folyamatosan nem üzemelhet, biztosítanunk kell a hűtőközegnek és a szelepeknek a visszahűtését.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!