Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Betoncsavar WG-FIX, D-fejű
Betoncsavar WG-FIX, D-fejű - 1
Betoncsavar WG-FIX, D-fejű - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Betoncsavar WG-FIX, D-fejű

Univerzális dübelcsavar könnyű tartozékok rögzítéséhez tömör téglába és gipszkartonba

  • Max. rögzítési magasság (d a): 2,5 mm
  • Dübelhossz (l): 30 mm
  • Anyag: Acél
  • Bevonat: Horganyzott
  • Fúrószár névleges átmérő (d 0): 4 mm
  • Furatmélység (h 1): 35 mm
  • Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f): 5 mm
  • Dübelátmérő: 6,3 mm
  • Belső meghajtó: AW20
  • Fej típusa: Lencsefej

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Max. rögzítési magasság (d a) Dübelhossz (l) Anyag Bevonat Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
018936330
2,5 mm 30 mm Acél Horganyzott
250 db
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
Information on price display
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
Lapozható katalógus
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
  • Gyors és egyszerű szerelés

  • AW behajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel és nincsenek kivetési erők

  • D-csavarfejes változat a nagy felfekvő felület érdekében

  • HiLo menet a nagyobb túlhúzhatóság érdekében

  • A nagy menetemelkedés miatt gyorsabban behajtható a csavar
Megjegyzés

A becsavarozást végezze jól rányomva, kis fordulatszámmal és nyomatékhatárolóval. Álljon le a behajtással, ha a csavar szilárdan felült. A csavar előfúrás nélkül közvetlenül a gipszkartonba hajtható.