A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dübel üreges anyagokhoz, W-HR
Univerzális dübel összehúzópánttal üreges anyaghoz, metrikus csavarokhoz, alkalmazható mindenfajta lemezvastagsághoz (10–51 mm). Beütőszerszám nélkül alkalmazható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Jó tartóerő a nagy terhelési felületnek köszönhetően
- Univerzális befogási tartomány
- Egyszerűen és könnyen felszerelhető, beütőszerszám nélkül
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Minden metrikus csavarfej forma megfelelő
- A csavar kioldható
Hasznos információk:
A könnyű válaszfalak terhelése a DIN 18183-1:2009-05 szerint fémkeretre épített gipszkarton válaszfalak és burkolatokra vonatkozóan.
- Üreges építőanyagba – gipszkarton lapok, táblák, OSB-lapok, üreges téglamennyezetek max. 51 mm vastagságig – történő rögzítések M5/M6/M8 metrikus csavarral
- Könnyű konzolok, lámpák, sínek, kapcsolók, polcok, táblák stb. rögzítése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!