Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kerámia csiszolószemcsés lamellás csiszolókorong
Ideális szűk helyeken történő csiszoláshoz, valamint felületek dekorálásához.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dekoratív felületek létrehozása
A kerámia csiszolószemcsék révén feltűnő csiszolt felület hozható létre.
Nagy anyagleválasztási teljesítmény és minimális érdességmélység hosszú élettartammal
A kerámia csiszolólapok biztosítják az optimális végeredményt
Szűk helyeken ideális
Könnyen visszaállítható műgyanta mag a szűk helyeken kivitelezhető legjobb eredmény érdekében, a megmunkálandó munkadarab sérülése nélkül.
A lamellás csiszolókorongok a 15–20 m/s-os ajánlott megmunkálási sebesség mellett nyújtanak optimális teljesítményt. Ideális kompromisszum az anyagleválasztási teljesítmény, a munkadarab felületi minősége, hőterhelése, valamint a lamellás csiszolókorongok élettartama között. A legnagyobb megengedett fordulatszámot (min-1) biztonsági okokból soha nem szabad túllépni. Hajlékony meghajtótengelyű csiszológépek, elektromos és pneumatikus egyenes csiszolók használhatók szerszám meghajtóként.
Élettartam és hőfejlesztés:
Az alacsony felületi nyomás és a kerületi sebesség növeli a lamellás csiszolókorong élettartamát, és minimalizálja a munkadarab hőterhelését.
Anyageltávolítás:
Az anyagleválasztási teljesítmény növelése úgy érhető el, hogy durvább szemcsékre váltunk a felületi nyomás növelése helyett.
Felületi minőség:
A nagy megmunkálási sebesség az alacsony felületi nyomás mellett finom érdességet eredményez. A felületi nyomás növelése alacsony megmunkálási sebesség mellett növeli az érdesség mélységét. Minél lágyabb a megmunkálandó anyag, annál nagyobb az érdesség mélysége (ugyanolyan szemcseméret esetén).
A biztonság csak akkor garantálható, ha a szorítóhossz 15 mm, és a megadott nyitott szárhosszúságra vonatkozó maximális fordulatszámot nem lépi túl. Tartsa be az általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat.
- Főleg nemesacél, ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, műanyagok és fa megmunkálásához alkalmas.
- Reveréteg eltávolítása, csiszolási munkák rádiuszokon a szerszám- és formagyártásban, kisméretű és nehezen elérhető felületek megmunkálása a műszer- és konténergyártásban, nemvas és könnyűfémekből készült szerelvények megmunkálása, turbinalapátok csiszolása a motorgyártásban és -javításoknál, élek és felületek csiszolása, hegesztési varratok finomítása és simítása, sorjázása és megmunkálása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!