Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Dízel légbeszívó tisztító
Szennyeződések és lerakódások eltávolítására a beszívási területen alkatrészek szétszerelése nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tisztító hatás
A dízelmotorok beszívási területének tisztítása.
Javítja a motor teljesítményét
Megoldja a beszívási terület lerakódásai által okozott hibákat.
Megtisztítja a beszívórendszert az enyhe és közepes lerakódásoktól
A tisztításhoz nincs szükség szétszerelésre.
Csak üzemi hőmérsékleten végezzen tisztítást.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ideális esetben előzetesen tegyen egy próbautat. Alternatív megoldásként járassa a motort, hogy legalább 20 percig melegedjen. Az alkalmazás során járassa a motort változó fordulatszámon max. 2000 ford/percig. Használjon rövid, 3 másodpercnél rövidebb permetezési időtartamokat. Hagyjon 10 másodperces szünetet minden egyes permetezés között. Ne hagyja a folyadékot összegyűlni!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!