Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Digitális tolómérő

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Digitális tolómérő

Adatkimenettel
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
Ismétlési pontosság 10 μm (±2 s)



Állítási sebesség: max. 1,5 m/sec



Mértékegységek: Metrikus vagy angol (mm / inch), közvetlen átszámítás



Kapacitív mérési rendszer



LCD digitális kijelző, 6 mm



Üzemi hőmérséklet 5 °C-tól 40 °C-ig



Rozsdamentes acél, edzett és köszörült



RS232-kompatibilis adatkimenet



3 V lítium akku, CR 2032 típusú


  • Kapacitás 190 mAh

  • Az akkumulátor élettartama kb. 2 év (2000 óra/év)