Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Digitális tolómérő tört kijelzéssel
Digitális tolómérő tört kijelzéssel - 1
Digitális tolómérő tört kijelzéssel - 2
Digitális tolómérő tört kijelzéssel - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Digitális tolómérő tört kijelzéssel
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
  • Mértékegységek: Metrikus vagy colos, közvetlen átszámítás

  • LCD digitális kijelző 9 mm

  • Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C

  • Elem: 1,5 V-os ezüst-oxid gombelem (LR44)

  • Elemfeszültséget feltüntető fény a kijelzőn

  • Lekapcsoló automatika/5 perc.

  • Rozsdamentes acél, edzett és köszörült

  • A mérőfelületek csiszoltak és tükrösítettek

  • Rögzítőcsavarral

  • Menettáblázat a hátoldalán

  • Mélységmérő a tolómérőn

  • Szállítás műanyag dobozban

  • Elemmel együtt
Megjegyzés

Szállítás műanyag dobozban.

DIN 862 szabványnak megfelelő